エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
P-11.2 オーリング (シリコンゴム/10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50683185
品番
EA423RE-11.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥644
販売価格(税別)
¥
585
バスケットに入れる
材質
シリコンゴム(4種C)
内径(Φmm)
11
外径(Φmm)
15.8
線径(Φmm)
2.4
エスコ品番
EA423RE-11.2
機能
耐寒、耐熱
JIS呼び
P-11.2