※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

P-24 オーリング (シリコンゴム/10個)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50683578 品番EA423RE-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥754
販売価格(税別)
685
材質シリコンゴム(4種C) 内径(Φmm)23.7 外径(Φmm)30.7 線径(Φmm)3.5 エスコ品番EA423RE-24 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする