※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
P- 3 オーリング (シリコンゴム/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
50683806
品番
EA423RE-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
内径(Φmm)
2.8
材質
シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)
1.9
エスコ品番
EA423RE-3
外径(Φmm)
6.6
機能
耐寒、耐熱
JIS呼び
P-3