※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
P- 8 オーリング (シリコンゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
50684734
品番
EA423RE-8
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥308
販売価格(税別)
¥
280
バスケットに入れる
材質
シリコンゴム(4種C)
内径(Φmm)
7.8
外径(Φmm)
11.6
線径(Φmm)
1.9
エスコ品番
EA423RE-8
機能
耐寒、耐熱
JIS呼び
P-8