※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

P- 9 オーリング (シリコンゴム/10個)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50684768 品番EA423RE-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥308
販売価格(税別)
280
材質シリコンゴム(4種C) 内径(Φmm)8.8 外径(Φmm)12.6 線径(Φmm)1.9 エスコ品番EA423RE-9 機能耐寒、耐熱 JIS呼びP-9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50684768
2022-03-08
用途:
バイク組み立て用

バイク組み立て用のOリングです。
バイク用だと価格が高いので重宝しています。

対象商品:
50684768
2021-08-24
用途:
大型・中型トラック。エアバルブ取り付け部
土門商事有限会社 様

大型トラック、タイヤ整備時金属バルブ取り付け部よりエアが漏れていましたが、コア部交換だと高額になる様でササクレていたOリングのみを新品コア部品より外して対応。その後同等部品を調べたところこちらの部品に辿り着きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする