※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
P-10 オーリング (フッ素ゴム/10個)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
50684804
品番
EA423RF-10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥726
販売価格(税別)
¥
660
バスケットに入れる
材質
フッ素ゴム(4種D)
内径(Φmm)
9.8
外径(Φmm)
13.6
エスコ品番
EA423RF-10
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼び
P-10