※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
P-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50684917
品番
EA423RF-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
材質
フッ素ゴム(4種D)
エスコ品番
EA423RF-12
内径(Φmm)
11.8
外径(Φmm)
16.6
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼び
P-12