エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
P-12.5 オーリング (フッ素ゴム/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50684953
品番
EA423RF-12.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
材質
フッ素ゴム(4種D)
内径(Φmm)
12.3
外径(Φmm)
17.1
エスコ品番
EA423RF-12.5
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼び
P-12.5