※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
P-15 オーリング (フッ素ゴム/10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50685048
品番
EA423RF-15
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
材質
フッ素ゴム(4種D)
内径(Φmm)
14.8
外径(Φmm)
19.6
エスコ品番
EA423RF-15
機能
耐油、耐熱、耐ガソリン
JIS呼び
P-15