※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
G-145 オーリング (固定用/5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50686606
品番
EA423RG-145
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥897
販売価格(税別)
¥
815
バスケットに入れる
材質
ニトリルゴム(1種A)
内径(Φmm)
144.4
外径(Φmm)
150.6
線径(Φmm)
3.1
エスコ品番
EA423RG-145
JIS呼び
G-145