エスコ
エスコの 収納家具
エスコの 本棚・ラック
415x290x 880mm/ 3段 収納ラック(ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50687035
品番
EA954FB-47A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,602
販売価格(税別)
¥
7,820
バスケットに入れる
色
オフホワイト
エスコ品番
EA954FB-47A
材質
棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、背板:MDF
質量(kg)
12.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
415×290×880
棚板耐荷重(kg)
約20
棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×260×275(1段あたり)
総耐荷重(kg)
約80