※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
G- 25 オーリング (シリコンゴム/固定用/5個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50687254
品番
EA423RH-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
材質
シリコンゴム(4種C)
内径(Φmm)
24.4
外径(Φmm)
30.6
線径(Φmm)
3.1
エスコ品番
EA423RH-25
機能
耐熱
JIS呼び
G-25