250x290x 600mm/2段 収納ラック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50687358 品番EA954FB-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,092
販売価格(税別)
3,720
耐荷重(kg)総耐荷重:24(棚板1枚あたり:12) 材質プリント紙化粧パーティクルボード エスコ品番EA954FB-8 寸法(mm)250×290×600(H) 質量(kg)5.1 穴ピッチ(mm)【棚受けピン用】3.2 棚板寸法(mm)220×270

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする