※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの Oリング
G-135 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50687918
品番
EA423RJ-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
材質
フッ素ゴム(4種D)
内径(Φmm)
134.4
外径(Φmm)
140.6
線径(Φmm)
3.1
エスコ品番
EA423RJ-135
機能
耐熱
JIS呼び
G-135