550x250x120mm キーボードスライダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50688033 品番EA954HC-151
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

モニタ下のスペースを有効活用できます。
キーボードテーブルは自由に可動できます。
使用しやすい場所に動かしてお使いください。
モニタ台下にも収納できます。

エスコ品番EA954HC-151 材質フレーム:スチール、モニタ台・キーボードテーブル:MDF(PVC貼り) 質量(kg)モニタ台:2、キーボードテーブル:1.2 耐荷重(kg)25(モニタ台:20、キーボードテーブル:5) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【モニタ台】550×250×120、【キーボードテーブル】500×250×40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50688033 EA954HC-151 71359971 EA954HC-205 机上パソコン台 エスコ 机上パソコン台 エスコ 1台 9,450 税込10,395 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする