曜日別特売
41-937044 iFace Reflection Silicone Ring リングストラップ iFace 50688297

※商品単品画像

41-937044 iFace Reflection Silicone Ring リングストラップ iFace 50688297
41-937044 iFace Reflection Silicone Ring リングストラップ iFace 50688297
41-937044 iFace Reflection Silicone Ring リングストラップ iFace 50688297

iFace Reflection Silicone Ring リングストラップ41-937044

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
色くすみパープル
内容量1個注文コード50688297品番41-937044
販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799

やわらかく機器や画面を傷つけにくい、iFaceリングストラップ
柔らかいシリコン素材のiFaceリングストラップ。
今回、SNSなどで話題になったReflectionパープルケースと同じカラーのリングストラップが新登場!
その他にも人気の「iFace Reflectionカラー」と、ニュアンス香る「くすみカラ ー」と豊富なバリエーション。
あなたらしいカラーコーデが楽しめます。
・指を通して落下防止に
・やわらかく外側に金具を使用していないため、機器や画面を傷つけにくい
・軽量!わずか約2g
・男性も使いやすいリングサイズ
・デジカメやUSB、パスケース、鍵など様々なものに取り付け可能

色
くすみパープル
材質
シリコン、真鍮、ポリエステル
質量(g)
約2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約97×29×5(ストラップ紐含む)
リング内径(Φmm)
約22
注意
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※商品画像内のケース・その他の小物類は付属しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする