※商品単品画像

669-949009 salisty(サリスティ)スタンド機能付きPCケース salisty 50688595 669-949009 salisty(サリスティ)スタンド機能付きPCケース salisty 50688595 669-949009 salisty(サリスティ)スタンド機能付きPCケース salisty 50688595

salisty(サリスティ)スタンド機能付きPCケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50688595 品番669-949009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カメラ映りを美しく。
スタンド機能付きPCケース。
・ユーザー共創で生まれたPCケース
オンライン座談会やインタビューを通して、salistyユーザーの中心である働く大人女性の「お悩みあるある」や「あったらいいな」にこたえる商品開発を行いました。
・カメラ映りを美しく
ふた部分を折り返すことで、約6cmほどの山ができてPCスタンドとしてご使用できます。
カメラ位置が上がることによって、web会議でのカメラ映りも美しく。
また、目線が上がることで、画像をのぞき込まず背筋を伸ばした状態をキープしやすくなります。
・オフィスシーンに馴染む、上品なデザイン
シンプルなカラーにゴールドパーツのポイントをあしらったデザイン。
ガジェット周りも華やかな印象になります。
・薄くてかさばりにくい
厚みわずか約1cm。カバンに入れてもかさばりにくく、インナーケースとしても使いやすいです。
・柔らかな質感のPUレザーを使用
程よいツヤ感が上品で、手馴染みのよいPUレザーを採用しました。
作業中に手首が触れても心地よく、キーボードを打つ際に手首が痛くなりやすい方にも。
・タブレットの収納にも
・PCに熱がこもるのを軽減

適合機種13inchまでのノートPC(厚み約2cm以下)※PCの厚みが約2cmの場合、収納可能サイズ約縦22×横29cm 材質ポリウレタン、磁石 グレージュ 質量(g)約427 寸法(縦×横×厚さ)(mm)約270×340×10(※収納可能サイズ約220×290×20) 機能スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付 内寸法(縦×横)(mm)約260×330
注意
※本製品ご使用における人体・パソコン・タブレット本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※パソコン・タブレット本体やケースに発熱などの異常がある場合は本製品を外してください。
※本製品は傷や軽度の衝撃から保護するケースです。落下などの大きな衝撃から機器を守るものではありません。
※使用している表面素材の特性上、爪やアクセサリーなどの先の尖った物によってケース表面に傷が付くことがあります。
※PCやタブレットに傷がつくおそれがありますので、収納時は本体ならびに本製品にごみや埃等が付着していないかご確認のうえご利用ください。
※ 水濡れや摩擦等で収納品や衣服などに色移りしてしまう場合や、色にじみが発生する場合がありますのでご注意ください。
※ 経年変化により色落ち等が発生する場合があります。
※ 風合いや色には個体差があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※本製品はマグネットを使用しております。磁気カード(クレジットカード等)を近づけないでください。読み取りができなくなる恐れがあります。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする