エスコ
エスコの 収納家具
エスコの 本棚・ラック
600x286x700mm ワゴン(キャスター付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50689178
品番
EA954HE-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,010
販売価格(税別)
¥
29,100
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
40(天板:10、棚板:15、底板:15)
仕様
棚板調節可能
エスコ品番
EA954HE-24
材質
スチール
質量(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×286×700
グリーン購入法
適合
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様組立品。