※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの シール/バネ部品
エスコの オイルシール
18x30x7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50690544
品番
EA423TA-18
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥462
販売価格(税別)
¥
420
バスケットに入れる
外径(Φmm)
30
材質
シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線
型式
TA
仕様
タイプ1(JISB2402)、耐油、耐摩耗性
エスコ品番
EA423TA-18
軸径(Φmm)
18
厚さ(mm)
7
適合温度(℃)
-25〜120