iPhone 15 Pro / 14 Pro ケースとの相性抜群 Dinorex 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 光沢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50690765 品番TR-IP23M3-GLS-DRB3CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ケースに干渉しない安心サイズ
画面くっきり、高透明タイプ
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
日本電気硝子社製、ダイノレックスガラス採用
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタUltra」採用、専用埃テープ付属
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
安心の日本製素材
飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
ケースと干渉したら交換、交換保証サービス
マイクロファイバークロス付属

クリア 質量(g)9 タイプブルーライト低減高透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65.5×141.5×0.71 対応機種iPhone 15 Pro/14 Pro

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする