エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの ファイルボックス
258x316x102mm シスボックス(グレー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50690806
品番
EA954TC-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥517
販売価格(税別)
¥
470
バスケットに入れる
便利なワンタッチ組み立て式です。
色
ホワイトグレー
エスコ品番
EA954TC-24
材質
Eダンボール紙(再生紙)
サイズ
A4ヨコ型
規格
A4ヨコ型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×316×258
グリーン購入法
適合