iPhone 15 Pro Max / 14 Pro Max [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50691264 品番TR-IP23L3-G3-GOCCBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

端まで守る、フルカバーフレームタイプ
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
簡単3ステップで貼り付け「貼るピタUltra」採用、専用埃テープ付属
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
飛散防止加工
指すべりが良く汚れにくい「フッ素加工」
FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス
マイクロファイバークロス付属

ブラック 質量(g)10 タイプ高透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.1×157.3×0.6 対応機種iPhone 15 Pro Max/14 Pro Max

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50691264 TR-IP23L3-G3-GOCCBK 13037949 TR-IP24L-G3-GOCCBK iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max / 14 Pro Max [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ iPhone 16 Plus / 15 Plus / 15 Pro Max / 14 Pro Max [FLEX 3D] ゴリラガラス 高透明 複合フレームガラス ブラック トリニティ 1個 2,898 税込3,188 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする