エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの スタンドファイルボックス
102x265x309mm ファイルスタンド(たて型/グリーン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50691698
品番
EA954TD-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥737
販売価格(税別)
¥
670
バスケットに入れる
底が抜けない2重ロック。
サイズ
A4たて型
色
グリーン
エスコ品番
EA954TD-42
材質
再生PP
厚さ(mm)
0.9
寸法(mm)
102×265×309(H)
タイプ
組立