エスコ
エスコの ファイリング
エスコの 収納ボックス/ケース
エスコの ファイルボックス
325x 32x245mm/2L 差し立て
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50692294
品番
EA954TJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
A4サイズの資料や用紙の収納に最適。
キャビネットやコンテナ内での仕分け作業に便利です。
連結させて使用することができます。
材質
ポリスチレン
エスコ品番
EA954TJ-1
サイズ
A4
容量(L)
2
外寸(mm)
325×32×245(H)
内寸(mm)
321×28×243(H)