外形寸法(mm)W26×D70×H95
規格IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3af、IEEE802.3at、IEEE802.3bt
保護構造IP40スチール
ポート数【PoE対応】1、【イーサネット】2
電源DC52〜57V(冗長電源) (逆極性保護)
電力(W)【PoE供給】90W
消費電力5W(PoE無)/95W(PoE有)
インターフェース10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
取付け方法DINレール取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40〜75
給電方式【PoE】IEEE802.3af/at:2ペア Alternative-A(1/2、3/6)、IEEE802.3bt:4ペア(1/2、3/6、4/5、7/8)