タイムレコーダー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50694064 品番BX2000J
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

シンプル機能にこだわったタイムレコーダー。 少人数のオフィスやお店に最適。

印字回数4欄 集計機能なし 適合(標準)Aカード、(標準)Bカード、(標準)Cカード 仕様【メモリー保持(停電補償)】工場出荷時より停電累計時間で3年間/リチウム電池内蔵 質量(kg)2.3 タイプ【印字欄】4欄 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(待機時)2、(定格)8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×104×224 機能【集計機能/外部時報出力/電子メロディ内蔵】なし 印字方式単色(黒)、カード自動引込式/ドットプリンター方式 保証期間3年間(タイムレコーダー本体のみ) 設置方式据え置き式(壁掛け可能) 時計機能水晶発振方式/週差±3秒以内(25℃±5℃) 使用環境条件【温度】-10〜40℃【湿度】10〜90%RH(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 カレンダー万年カレンダー(月末自動調整)内蔵

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
従業員の勤怠管理
飲食業

既存のものが壊れたので購入しました。
小売店で購入する予定でしたが、取り寄せでかつ価格が高かったことから、こちらを利用しました。安くそして早く入手出来ました。
物自体は必要最低限の機能です。小規模事業者はこちらで十分かなと思います。

2025-03-24
用途:
社員の勤怠管理

デジタルも検討していましたが、こちらは停電補償があるとのことで購入しました。
以前の物はだいぶ古く時計が狂っていましたが、自動で設定してもらえたので楽でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする