CE05-6A20-4PD-D-BSS(R1) CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 50694640

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さい)

CE05コネクタシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個極数4コンタクト形状ピンコンタクト(オス)シェルサイズ20注文コード50694640品番CE05-6A20-4PD-D-BSS(R1)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。
嵌合時は、IP67 に対応しています。

用途
ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用
極数4定格電圧(V)AC250(汚染度3)、AC400(汚染度2)アース端子D端子シェルサイズ20コンタクトサイズ#12×4芯コンタクト形状ピンコンタクト(オス)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする