曜日別特売

CE05コネクタシリーズ

CE05コネクタシリーズ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)CE05コネクタシリーズ - フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。
欧州規格「EN60204-1・機械設備の電気機器」の要求事項を反映し、コネクタ規格「DIN VDE0627」に適合した製品として、EU(欧州連合)公認の認定機関である TUV Rheinland の認定を取得しています。更に、米国の UL 規格の認定も取得しています。
嵌合時は、IP67 に対応しています。

用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向けに使用RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
アース端子
シェルサイズ
コンタクトサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50694457CE05-2A18-10PDS-D4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)D端子18#12×4芯
オープン
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694466CE05-2A20-15PDS-D7AC250(汚染度3)D端子20#12×7芯
オープン
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694475CE05-2A20-4PDS-D4AC250(汚染度3)、AC400(汚染度2)D端子20#12×4芯
オープン
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694484CE05-2A22-22PDS-D4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)D端子22#8×4芯
オープン
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
50694500CE05-2A22-23PDS-D8AC250(汚染度3)D端子22#12×8芯
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694509CE05-2A32-17PDS-D4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)D端子32#4×4芯
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694518CE05-2A18-10SDS-D4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)D端子18#12×4芯
オープン
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694527CE05-2A20-4SDS-D4AC250(汚染度3)、AC400(汚染度2)D端子20#12×4芯
オープン
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694536CE05-2A22-22SDS-D4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)D端子22#8×4芯
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694545CE05-6A20-4PD-D(R1)4AC250(汚染度3)、AC400(汚染度2)D端子20#12×4芯
オープン
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694554CE05-6A22-22PD-D(R1)4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)D端子22#8×4芯
オープン
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694570CE05-6A18-10SD-D(R1)4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)D端子18#12×4芯
オープン
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694579CE05-6A20-4SD-D(R1)4AC250(汚染度3)、AC400(汚染度2)D端子20#12×4芯
オープン
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694588CE05-6A22-22SD-D(R1)4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)D端子22#8×4芯
オープン
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
50694597CE05-6A22-23SD-D(R1)8AC250(汚染度3)D端子22#12×8芯
オープン
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
50694606CE05-6A24-10SD-D(R1)7AC250(汚染度3)D端子24#8×7芯
オープン
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694615CE05-6A32-17SD-D(R1)4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)D端子32#4×4芯
オープン
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694624CE05-6A18-10PD-D-BSS(R1)4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)D端子18#12×4芯
オープン
6,198
6,818(税込)
当日出荷
50694640CE05-6A20-4PD-D-BSS(R1)4AC250(汚染度3)、AC400(汚染度2)D端子20#12×4芯
オープン
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694649CE05-6A22-22PD-D-BSS(R1)4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)D端子22#8×4芯
オープン
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
50694658CE05-6A22-23PD-D-BSS(R1)8AC250(汚染度3)D端子22#12×8芯
オープン
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694667CE05-6A32-17PD-D-BSS(R1)4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)D端子32#4×4芯
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694676CE05-6A10SL-3SC-D-BSS(R1)3AC200(汚染度3)、AC320(汚染度2)C端子10SL#16×3芯
オープン
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694685CE05-6A14S-2SD-D-BSS(R1)4AC200(汚染度3)、AC400(汚染度2)D端子14S#16×4芯
オープン
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694694CE05-6A18-10SD-D-BSS(R1)4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)D端子18#12×4芯
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
50694710CE05-6A18-12SD-D-BSS(R1)6AC200(汚染度3)、AC400(汚染度2)D端子18#16×6芯
オープン
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694719CE05-6A20-4SD-D-BSS(R1)4AC250(汚染度3)、AC400(汚染度2)D端子20#12×4芯
オープン
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694737CE05-6A22-23SD-D-BSS(R1)8AC250(汚染度3)D端子22#12×8芯
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
50694746CE05-6A24-10SD-D-BSS(R1)7AC250(汚染度3)D端子24#8×7芯
オープン
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694755CE05-6A32-17SD-D-BSS(R1)4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)D端子32#4×4芯
オープン
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50694728CE05-6A22-22SD-D-BSS(R1)4AC250(汚染度3)、AC500(汚染度2)D端子22#8×4芯
オープン
5,398
5,938(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする