434x415x178mm サイドテーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50694708 品番EA956BB-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,853
販売価格(税別)
6,230
用途EA956BA-1、BB-1、BB-2用 エスコ品番EA956BB-32 材質スチール 寸法(mm)434×415×178(H) 質量(kg)4.3 耐荷重(kg)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする