サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さい)

CE05コネクタシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50694789 品番 CE05-8A22-23PD-D-BAS(R1)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端 子は、嵌合時に他のコンタクトより先に接触し、離脱時は後から 離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実 に行えます。

用途ロボットや工作機機械など産業機器やFA機器向け 極数8 定格電圧(V)AC250(汚染度3) アース端子D端子 シェルサイズ22 コンタクトサイズ#12×8芯 コンタクト形状ピンコンタクト(オス) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする