サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認下さい)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 接続・省配線(制御機器)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)の 丸型コネクタ
CE05コネクタシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50694895
品番
CE3057-10A-2-D(R1)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
防水ケーブルクランプ
用途
CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用
適合
シェルサイズ:18
適合ケーブル
参考:Φ8.5〜Φ11
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ゴムブッシングは防水構造となっておりますので、必ず適合ケーブル範囲内のキャプタイヤケーブルをご使用下さい。 防水タイプのバックシェルと合わせてご使用下さい。