※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KKH.WCA.016.045 デジタルファインボーリングカートリッジ SwissBoreKKH タンガロイ 50697546 KKH.WCA.016.045 デジタルファインボーリングカートリッジ SwissBoreKKH タンガロイ 50697546

デジタルファインボーリングカートリッジ SwissBoreKKH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50697546 品番KKH.WCA.016.045
参考基準価格(税別)¥173,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
仕様マスターインサート記号:CCMT060204 切刃長さ(mm)55 最小加工径(Φmm)25 本体長さ(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応 機能幅(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする