曜日別特売
LSL-1014AV LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 50697844

LSL-1014AV LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 50697844
LSL-1014AV LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 50697844
LSL-1014AV LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 50697844
LSL-1014AV LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯 JB(日本ボデーパーツ工業) 50697844

LSL-1014AV ECE認証LEDナンバー灯

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード50697844品番LSL-1014AV
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ECE規格R4カテゴリー2a、2bの認証を取得したLEDナンバーランプです(Approval number : E13□4R00/19□35417□00)
2020年6月15日以降に新規登録車両には、ECE R4の技術基準を満足した番号灯の装着が義務付けになります
本体はABS、レンズはアクリル樹脂を採用し、軽量でコンパクト!
小型で明るいので、室内灯・作業灯・路肩灯などナンバーランプ以外にも使用できます

用途電装パーツ仕様電流値(A)(12V/24V):0.17/0.1(2.2W)型番LSL-1014AV定格入力電圧(V)12/24(DC)LEDCREE1.5W白LED×3光束(Lm)91.8寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)37×150×28
関連資料:(0.4MB) 専用取付ステー(0.49MB)取扱説明書:(0.22MB)
注意
※位置関係を厳守してください。(NOプレートとの位置関係、入射角は変更しないでください。)
※右側のボタンで専用ステーの確認ができます
※車種によって、運転席内の球切れ警告灯が点灯する場合があります。その場合、抵抗等で純正の消費電力に合わせてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする