18x100mm アクリルキーホルダー(クリアー)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50699863 品番EA956V-81
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥935
販売価格(税別)
850
クリアー エスコ品番EA956V-81 材質本体:アクリル、鎖:アルミ 全長(mm)190(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60 質量(g)37 線径(Φmm)【D環】3、【リング】3、【鎖】約2 本体寸法(mm)18×18×100 リング内径(Φmm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする