エスコ
エスコの カーアクセサリー
エスコの 車用キーホルダー/キーカバー
18x150mm アクリルキーホルダー(クリアー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50699906
品番
EA956V-83
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
色
クリアー
エスコ品番
EA956V-83
材質
本体:アクリル、鎖:アルミ
全長(mm)
240(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60
質量(g)
56
線径(Φmm)
【鎖】約2、【リング】3、【D環】3
本体寸法(mm)
18×18×150
リング内径(Φmm)
13