エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーボックス
200x295x53mm キーボックス(10本用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50701324
品番
EA956VD-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,149
販売価格(税別)
¥
5,590
バスケットに入れる
ダイヤル錠式キーボックス。
壁掛可能。番号設定不可(メーカー設定済)。
付属品
取付ねじ
仕様
【キーハンガー数】10個
エスコ品番
EA956VD-31
寸法(mm)
200×53×295(H)
質量(kg)
1.5
材質(本体)
スチール
取付穴数
4箇所
取付ねじ穴サイズ(mm)
9
材質(ハンドル)
樹脂
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。