エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーボックス
420x450x70mm キーボックス(テンキー式/40本用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50701665
品番
EA956VG-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,400
販売価格(税別)
¥
34,000
バスケットに入れる
番号設定可能です。金庫タイプの堅牢なモデルです。
非常解錠キーで暗証番号忘れ時、電池切れ時でも開けることができます。
壁面取り付けの場合、アンカープラグを使い、しっかり取付けてください。
付属品
鍵2本付
仕様
【キーハンガー数】40個(赤:10個、青:10個、黄:10個、緑:10個)
エスコ品番
EA956VG-40
材質
スチール
寸法(mm)
420×70×450(H)
質量(kg)
11
電源
単3電池4本(付属)
方式
【開錠】プッシュボタン式
取付穴数
4
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。