215x 60x325mm キーボックス(40本用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50701726 品番EA956VH-40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,482
販売価格(税別)
8,620

キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。
フックで簡単に鍵を取り付けることができます。
持ち運び用取手付。

仕様【キーハンガー数】40個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付 エスコ品番EA956VH-40 材質スチール 寸法(mm)215×90×325(H) 質量(kg)2.9 ホルダー数40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする