エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの キーボックス・名札掛け
エスコの キーボックス
250x 90x370mm キーボックス(60本用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50701744
品番
EA956VH-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,220
販売価格(税別)
¥
10,200
バスケットに入れる
キーホルダーは書き込み可能な用紙がついています。
フックで簡単に鍵を取り付けることができます。
持ち運び用取手付。
仕様
【キーハンガー数】60個、壁掛け式(本体裏側に4箇所穴付、ねじセット4セット付属)、鍵2本付
エスコ品番
EA956VH-60
材質
スチール
寸法(mm)
250×90×370(H)
質量(kg)
3.64
ホルダー数
60