※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニットケース(ラックマウント)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50703636 品番KR-6U40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

19インチJIS-C6010-2に準拠したユニットケースです。
サイズが豊富にあり、幅広い分野に利用することができます。
各フレーム材は、アルミ押出型材を使用していますので、グレードが高く、デスクトップとしての使用ができます。
ボトムプレートはアルミ材2.0tで、シャーシとして使用できます。またサイドフレームの中間に中シャーシを取付けできるようにも対処してあります。

高さH(mm)265.9 奥行D(mm)400 幅W(mm)430 RoHS指令(10物質対応)対応 幅W1(mm)396 奥行D1(mm)364 高さH1(mm)231.9
注意
※詳細寸法はPDFカタログをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする