※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-SY9140

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径1/2 サブプレート付 ねじの種類Rc 注文コード50703791 品番51-SY9140-DLL6-04
参考基準価格(税別)¥59,090 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は管接続口径・ねじの種類11種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 使用流体空気 定格電圧(V)DC12 ねじの種類Rc 管接続口径1/2 サブプレート付 切換方式2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする