エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの キャビネット・ツールキャビネット
エスコの キャビネット・ツールキャビネット本体
225x225x225mm/1列 2段 キャビネット(連結)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50704368
品番
EA957CA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
間口(mm)
225
奥行(mm)
225
高さ(mm)
225
質量(kg)
1.26
材質
ポリスチレン
引出し数
1列2段
エスコ品番
EA957CA-1
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×198×103
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
225×225×225
関連資料:
RoHS(0.04MB)