エスコ
エスコの コンテナー
エスコの パーツボックス
エスコの ボックスタイプ
87x88x55mm パーツトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50704483
品番
EA957CD-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥253
販売価格(税別)
¥
230
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
87×88×55
エスコ品番
EA957CD-1
材質
ポリスチレン
質量(g)
35
外寸(mm)
87×88×55(H)
内寸(mm)
84×84×54(H)