355x88x55mm パーツトレー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50704517 品番EA957CD-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥682
販売価格(税別)
620
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)88×355×55 エスコ品番EA957CD-3 材質ポリスチレン 質量(g)130 外寸(mm)355×88×55(H) 内寸(mm)348×84×54(H)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-02
用途:
事務所備品入れ

縁と底のバリ取りがされていない。触り方で怪我するレベル。
底に至ってはライナーがついたままでフラットに置けない。
仕方なしにカッターで除去したが、素人がしたので傷がついた。
あと2個購入したら重ねて入っており、はまり過ぎて抜くのに苦労した。
正直、他にいいサイズがあったら返品レベル。なかったのでこのまま使うが。
エスコも品質落ちたんやな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする