※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防塵・防水アルミダイカストケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50705106 品番LR-31.40.18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥82,950
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る

保護等級IP65。高信頼の防塵・防水アルミダイカストボックス
エンクロージャーの使命、それはあらゆる使用条件下で自由に発想するシステムとしてのスペースであり得ることです。あれこれ使用制約を受けず、厳しいニーズに柔軟に対応し、新しい活用範囲を拡げます。
このLRシリーズはアルミダイカストと特殊なガスケット機構によりIP65を実現したボックスです。屋内外の電気機器、車両機器、土木建設の工事現場など、ホコリや水の悪影響を受けやすい、さまざまな状況下での使用に適したものです。

外形寸法(mm)313 × 404 × 181 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※詳細寸法はPDFカタログをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする