曜日別特売
EA957FM-58 603x123x1224mm/5列 8段 マルチストール エスコ 50705113

603x123x1224mm/5列 8段 マルチストール

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50705113品番EA957FM-58
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,160
販売価格(税別)
25,600
材質(本体)樹脂仕様引出し5列8段(EA957FM-5×8)エスコ品番EA957FM-58寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【セットサイズ】603×123×1224外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)603×123×1224
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする