※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
レギュレータ/耐オゾン仕様
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/8
圧力計
圧力計なし
ボディサイズ
1
注文コード
50705785
品番
80-IR1000-01B-R
参考基準価格(税別)
¥14,230
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計・ボディサイズ
が
119
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
1
ボディサイズ
1
ねじの種類
Rc
圧力計
圧力計なし