※代表画像です
エスコ
エスコの 直動部品
エスコの セットカラー
エスコの スタンダード
セットカラー(SUS304)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50707694
品番
EA966CA-33
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥402
販売価格(税別)
¥
365
バスケットに入れる
止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品
内径(Φmm)
5
材質
ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
14
幅(mm)
6
用途
スプロケットやギヤなどの固定
仕様
汎用タイプ
エスコ品番
EA966CA-33
締付ねじ
M4×4
RoHS指令(10物質対応)
対応