※代表画像です

セットカラー(SUS304)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 50708078 品番 EA966CA-53
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230

止めネジで取り付けるスタンダードセットカラー
止めネジによりシャフトに固定して使用できます。
30°面取側の端面では、ベアリングの内輪を押さえることができます。
RoHS対応品

内径(Φmm)30 材質ステンレス(SUS304) 外径(Φmm)45 幅(mm)16 用途スプロケットやギヤなどの固定 仕様汎用タイプ エスコ品番EA966CA-53 面取径(mm)Φ42 締付ねじM8×8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする