エスコ
エスコの 直動部品
エスコの セットカラー
エスコの スリット
8x25x10mm スリットカラー(SUS304)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50708245
品番
EA966CC-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
内径(Φmm)
8
材質
ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
25
幅(mm)
10
仕様
スリットタイプ
エスコ品番
EA966CC-23